Beli spring hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Of plant piping and civil engineering and construction in water supply and drainage.
    atribut:
    • Material: PVC/iron
    • Fluid: Water, oil, powder
    • Working Pressure (MPa): -0.1 to 0.5
    • Characteristic: transparency
    • Color: Transparent
    • Fluid Used: Water/oil/powder
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.5
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 65
  2. INTERFLEX Hose PVC Spring Food Grade (Selang Makanan / Selang PVC)
    Mulai

    Rp109.900

    INTERFLEX Hose PVC Spring Food Grade (Selang Makanan / Selang PVC)
    Deskripsi:
    Structure- Medium heavy flexible PVC hose, smooth in and outside, reinforced with steel wire.- Food grade.
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Temperature (°C): -5 to +60
  3. BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)
    Mulai

    Rp309.900

    BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)
    Deskripsi:
    - Selang untuk ekstraktor debu Bosch.- Adaptor 1 609 390 474 dibutuhkan untuk PAS 850.Cocok untuk:- GAS 12-30 F- GAS 12-50 RF- GAS 12-50 RFH- GAS 14-20 RFB- GAS 1000 RF Professional- PAS 10-20- PAS 11-25- PAS 11-25 F- PAS 12-50 F- PAS 850- PAS 1000- PAS 1000 F
    atribut:
    • Diameter (mm): 35
    • Diameter: 35mm
  4. INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp249.900

    INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Structure- Ultra light and highly flexible hose, made of Premium TPU.- TPU Ether basd (microbes and hydrolysis.- 0.4mm Tape Thickness.- Copper coated wire.
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Temperature (°C): -40 to +90/125
  5. KEMANFLEX KFW Steel Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KEMANFLEX KFW Steel Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Applications : High flexible and durable for delivering water, oil, and powder in factories, agriculture, engineering, sanitation, and food production.Usage : Air, Gases, Water, Food, Chemical, Oil, Powder, Granule, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 65
    • Reinforcement: High Tensile Steel Wire
  6. TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
  7. Figo Steel Wire Hose / Steel Wire Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp869.900

    Figo Steel Wire Hose / Steel Wire Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    - Specially designed for high pressure application- Reinforced by steel wire that covered by transparent pvc- It’s not easy to bent and deflated- Durable and high weather temperature resistance- High water and oil temperature resistance- It able to use in all climate conditions- Friction resistance- Suitable for oil drilling, mining, yacht circulation system and industrial purposes- Available on color : transparent- Has various size for different purposes
  8. Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose (Selang Spiral / Selang Oli)
    Mulai

    Rp19.900

    Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose (Selang Spiral / Selang Oli)
    Deskripsi:
    The hose is widely used for drawing and conveying water, oil and powder in factories, agriculture, engineering, food industries and sanitation linesCharacteristics- Hose with steel wire screwing inlaid in the hose- Light- Transparent- Small bending radius- Adaptable to hard weather conditions and minus pressure
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -5 to 65
  9. Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    67%
    Mulai

    Rp729.900

    Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    -Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications.-Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping. -Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Material: Soft polyvinyl chloride Resin (PVC)
    • Working Temperature Range (°C): -5 to 60
  10. INTERFLEX Sunction Hose P7 ML PU Food Grade (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp619.900

    INTERFLEX Sunction Hose P7 ML PU Food Grade (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Food Grade- Passed EG Regulation no. 1935/2004 and no 10/2011- FDA Standard 21 CFR 117.2600 and 178.20101- Approval confirmed for food simulant E (Dry food)
    atribut:
    • Material: Polyether-Polyurethane, clear
    • Temperature (°C): -40 to +100
    • Length (m/roll): 15
  11. Tyrone PVC Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp2.299.900

  12. TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)
    Mulai

    Rp7.299.900

    TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)
    Deskripsi:
    Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Clear
  13. Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  14. Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Air)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Air)
    Deskripsi:
    Super Sun Spring Hose dengan spesifikasi size 1/4 - 3inch adalah selang industri dari brand Togawa untuk kebutuhan industri dan bisnis and.
  15. TOYOX Toyofoods-S Hose Food Grade (Selang Makanan / Selang Vakum)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TOYOX Toyofoods-S Hose Food Grade (Selang Makanan / Selang Vakum)
    Deskripsi:
    TOYOFOODS-S Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.TOYOFOODS-S Hose cocok untuk saluran yang biasanya membuat selang biasa menjadi bengkok atau kempis, atau kempis dan tidak dapat digunakan karena vakum.Semua komponen struktural yang bersentuhan langsung dengan produk makanan menggunakan bahan yang telah besertifikasi dan disetujui oleh FDA. Selain itu, komponen ini juga aman digunakan karena sesuai dengan Undang-Undang Sanitasi Makanan (Surat Pemberitahuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial No. 196).Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minumanCairan : UdaraSerbukMinyak mineralMinyak hewani dan nabatiMinuman/Air minumMakanan (termasuk lemak)Bahan kimiaAir (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan minyak mineral - Tahan panas - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 FDA Bersertifikasi BPOM Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 25mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~70°C
    atribut:
    • Temperature Working (°C): -5 to 70
    • Application For: Hose food grade PVC certified
    • Color: Transparent with green stripes
    • Material: PVC
  16. FLEXAUST CO. INC. Duct Hoses for Air (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp2.899.900

    FLEXAUST CO. INC. Duct Hoses for Air (Selang Exhaust)
    atribut:
    • UNSPSC: 40101506
    • Not Recommended Chemicals: Cutting Oil; Liquids; Water
  17. TOYOX Toyoron Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    TOYOX Toyoron Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
    atribut:
    • Temperature Working (°C): -5 to 60
    • Application For: Usage industrial
    • Color: Clear blue with red and blue stripes
Daftar Harga spring hose Terbaru October 2026
monotaro Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp94.900
INTERFLEX Hose PVC Spring Food Grade (Selang Makanan / Selang PVC)Rp109.900
BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)Rp309.900
INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C (Selang Exhaust)Rp249.900
Togawa Hose Spring Food Grade PFS Series (Selang Makanan)Rp4.999.900
KEMANFLEX KFW Steel Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)Rp1.499.900
TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)Rp549.900
Figo Steel Wire Hose / Steel Wire Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp869.900
Everlasting Silicone Rubber Trans FDA Series (Spon Karet Silikon)Rp649.900
Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose (Selang Spiral / Selang Oli)Rp19.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)